CHECKERS FS8XL Cảnh báo Roi HD 8 Bộ x Cờ và Ổ cắm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cảnh báo Roi với Cờ X phản chiếu |
Màu | Roi trắng, cờ cam |
Chiều cao cờ | 11 " |
Chiều rộng cờ | 12 " |
Vật chất | Roi sợi thủy tinh, Cờ lưới nylon tráng nhựa |
Chiều cao tổng thể | 8ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 244.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8512204080 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.