Checkers Fl1x1.5-o | Bảo Vệ Cáp 5.25 X 0.75 Inch 3 Chân Cam | 3kup5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHECKERS Bộ bảo vệ cáp FL1X1.5-O 5.25 x 0.75 inch 3 feet Orange | AC9VWJ 3KUP5

CHECKERS Bộ bảo vệ cáp FL1X1.5-O 5.25 x 0.75 inch 3 feet màu cam

Trong kho
Khoản mục: AC9VWJ phần: FL1X1.5-OTham chiếu chéo: 3KUP5
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
€95.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảo vệ cáp
Chiều cao kênh0.5 "
Chiều rộng kênh1.5 "
Các kênh1
Màutrái cam
Kiểu kết nốiHình chữ L, thả xuống
Chiều cao0.75 "
Chiều dài3ft.
Tải trọng1050 lb
Vật chấtpolyurethane
Tối đa Đường kính cáp.0.50 "
Số kênh1
Phong cáchBỏ qua
Chiều rộng5.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)96.52
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS39269000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKiểu kết nốiChiều caoTải trọngSố kênhChiều rộngGiá cả
CHECKERS Bộ bảo vệ cáp FL1X1.5-B Chiều rộng 5.25 inch | AB6UJT 22F232 FL1X1.5-BĐenHình chữ L, thả xuống0.75 "1050 lb15.25 "€95.63
CHECKERS FL1X4-B Cáp bảo vệ 4 inch Kênh W | AB6UJU 22F233 FL1X4-BĐenHình chữ L, thả xuống1.5 "1050 lb110.75 "€228.01
CHECKERS FL2X1.75-O Bảo vệ cáp Orange Chiều dài 3 feet | AB6UJV 22F234 FL2X1.75-Otrái camHình chữ L, thả xuống1.5 "1050 lb210.75 "€184.20
CHECKERS FL2X1.75-B Bảo vệ cáp Màu đen Chiều dài 3 feet | AB6UJW 22F235 FL2X1.75-BĐenHình chữ L, thả xuống1.5 "1050 lb210.75 "€180.85
CHECKERS Bộ bảo vệ cáp FL1X4-O 10.75 x 1.5 inch 3 feet Orange | AC9VWK 3KUP7 FL1X4-Otrái camHình chữ L, thả xuống1.5 "1050 lb110.75 "€228.01
CHECKERS CP1X125-GP-DO / O Bảo vệ cáp 11.5 x 1.6 inch 3 chân Màu cam | AC9VWQ 3KUT9 CP1X125-GP-DO / Otrái camHình chữ T, thả xuống1.62 "11,700 lb111.5 "€403.82
CHECKERS CP1X225-GP-DO-O Bảo vệ cáp thả qua 1 kênh | AE4QZK 5MKH3 CP1X225-GP-DO-Otrái camHình chữ T, thả xuống3"8500 (lốp), 17,000 (trục) lb.114.25 "€520.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHECKERS Bộ bảo vệ cáp FL1X1.5-O 5.25 x 0.75 inch 3 feet màu cam
€95.63 /đơn vị