EATON / CHAR-LYNN 190-0174-002 Động cơ Geroler, 2252 Nm, Lưu lượng 170 Lq, 355 Rpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 170 LQ |
Chiều cao | 7.36 " |
Chiều dài | 13.56 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 4 bu lông |
Loại cổng | G 1 BSP |
Loại trục | lưỡi gà |
Tốc độ | 355 RPM |
Mô-men xoắn | 2252 Nm |
Chiều rộng | 6.26 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.