EATON / CHAR-LYNN 185-2027-002 Động cơ ống chỉ Geroler có phanh, 410 Nm, Lưu lượng 57 Lq, 229 Rpm
Khoản mục: CD6HDJ
phần: 185-2027-002
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 57 LQ |
Chiều cao | 5.27 " |
Chiều dài | 10.71 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | 2 bu lông tiêu chuẩn |
Loại cổng | 0.875-14 UNF |
Loại trục | lưỡi gà |
Tốc độ | 229 RPM |
Mô-men xoắn | 410 Nm |
Chiều rộng | 4.2 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.