EATON / CHAR-LYNN 184-0452-002 Động cơ van đĩa Geroler thủy lực, 554 Nm, Lưu lượng 75 Lq, 382 Rpm
Khoản mục: CD6HAR
phần: 184-0452-002
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 75 LQ |
Chiều cao | 5.31 " |
Chiều dài | 8.39 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 6 bu lông |
Loại cổng | Cổng Manifold |
Loại trục | lưỡi gà |
Tốc độ | 382 RPM |
Mô-men xoắn | 554 Nm |
Chiều rộng | 5.54 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.