EATON / CHAR-LYNN 177-0251-005 VIS Geroler Motor, 2531 Nm, Lưu lượng 151 Lq, 244 Rpm
Khoản mục: CD6GLU
phần: 177-0251-005
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 57 LQ |
Chiều cao | 6.08 " |
Chiều dài | 6.72 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | 4 bu lông tiêu chuẩn |
Loại cổng | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 585 RPM |
Mô-men xoắn | 2531 Nm |
Chiều rộng | 5.82 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.