EATON / CHAR-LYNN 177-0094-005 VIS Geroler Motor, 2531 Nm, Lưu lượng 151 Lq, 148 Rpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 151 LQ |
Chiều cao | 6.08 " |
Chiều dài | 12.46 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | 4 bu lông tiêu chuẩn |
Loại cổng | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Loại trục | lưỡi gà |
Tốc độ | 148 RPM |
Mô-men xoắn | 2531 Nm |
Chiều rộng | 5.82 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.