EATON / CHAR-LYNN 176-0032-004 VIS Geroler Motor, 2531 Nm, Lưu lượng 151 Lq, 204 Rpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 151 LQ |
Chiều cao | 7.68 " |
Chiều dài | 8.22 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Không mang, 4 bu lông |
Loại cổng | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Loại trục | Không mang |
Tốc độ | 204 RPM |
Mô-men xoắn | 2531 Nm |
Chiều rộng | 7.69 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.