EATON / CHAR-LYNN 169-0100-001 Động cơ van đĩa Geroler thủy lực, 793 Nm, Lưu lượng 75 Lq, 234 Rpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 75 LQ |
Chiều cao | 4.78 " |
Chiều dài | 10.69 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 2 bu lông |
Loại cổng | 0.750-16 UNF |
Loại trục | lưỡi gà |
Tốc độ | 234 RPM |
Mô-men xoắn | 793 Nm |
Chiều rộng | 6.96 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.