EATON / CHAR-LYNN 158-4266-001 Động cơ van ống đệm Geroler thủy lực, 76 Nm, Lưu lượng 38 Lq, 1021 Rpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 38 LQ |
Chiều cao | 3.46 " |
Chiều dài | 6.21 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | 4 bu lông tiêu chuẩn |
Loại cổng | 0.875-14 UNF |
Loại trục | lưỡi gà |
Tốc độ | 1021 RPM |
Mô-men xoắn | 76 Nm |
Chiều rộng | 3.38 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.