EATON / CHAR-LYNN 158-3978-001 Động cơ van ống đệm Geroler thủy lực, 65 Nm, Lưu lượng 35 Lq, 1021 Rpm
Khoản mục: CD6FUD
phần: 158-3978-001
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 35 LQ |
Chiều cao | 3.46 " |
Chiều dài | 6.21 " |
Vật chất | Sắt dễ uốn |
Kiểu lắp | 4 bu lông tiêu chuẩn |
Loại cổng | 0.875-14 UNF |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 1021 RPM |
Mô-men xoắn | 65 Nm |
Chiều rộng | 3.38 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.