EATON / CHAR-LYNN 158-3885-001 Động cơ van ống đệm Geroler thủy lực, 138 Nm, Lưu lượng 57 Lq, 849 Rpm
Khoản mục: CD6FRW
phần: 158-3885-001
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 57 LQ |
Chiều cao | 3.87 " |
Chiều dài | 6.404 " |
Kiểu lắp | 2 bu lông tiêu chuẩn |
Loại cổng | G 1/4 BSP - Cổng kết thúc |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 849 RPM |
Mô-men xoắn | 138 Nm |
Chiều rộng | 5.27 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.