EATON / CHAR-LYNN 155-0196-005 VIS Geroler Motor, 4052 Nm, Lưu lượng 170 Lq, 164 Rpm
Khoản mục: CD6FED
phần: 155-0196-005
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 170 LQ |
Chiều cao | 9.32 " |
Chiều dài | 12.89 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 4 bu lông |
Loại cổng | 1.3125-12 UN-2B SAE |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 164 RPM |
Mô-men xoắn | 4052 Nm |
Chiều rộng | 9.32 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.