EATON / CHAR-LYNN 129-0441-002 Động cơ van ống đệm Geroler thủy lực, 38 Nm, Lưu lượng 21 Lq, 1043 Rpm
Khoản mục: CD7GHQ
phần: 129-0441-002
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 21 LQ |
Chiều cao | 2.53 " |
Chiều dài | 5.31 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | 2 Bulong, Dia. 62.99 |
Loại cổng | G 3/8 BSP - Cổng bên |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 1043 RPM |
Mô-men xoắn | 38 Nm |
Chiều rộng | 2.38 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.