EATON / CHAR-LYNN 129-0024-002 Động cơ van ống đệm Geroler thủy lực, 50 Nm, Lưu lượng 21 Lq, 650 Rpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 21 LQ |
Chiều cao | 2.53 " |
Chiều dài | 6.1 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | 5 Bulông |
Loại cổng | G 3/8 BSP - Cổng bên |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 650 RPM |
Mô-men xoắn | 50 Nm |
Chiều rộng | 2.38 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.