EATON / CHAR-LYNN 114-1013-006 Động cơ van đĩa Geroler thủy lực, 735 Nm, Lưu lượng 150 Lq, 615 Rpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 150 LQ |
Chiều cao | 5.81 " |
Chiều dài | 7.62 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Không mang, 4 bu lông |
Loại cổng | 1.3125-12 UN-2B SAE |
Loại trục | Không mang |
Tốc độ | 615 RPM |
Mô-men xoắn | 735 Nm |
Chiều rộng | 5.81 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.