EATON / CHAR-LYNN 112-1559-006 Động cơ van đĩa Geroler thủy lực, 1445 Nm, Lưu lượng 150 Lq, 307 Rpm
Khoản mục: CD7GDD
phần: 112-1559-006
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 57 LQ |
Chiều cao | 5.78 " |
Chiều dài | 7.79 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 4 bu lông |
Loại cổng | 0.500-14 NPTF |
Loại trục | Độ côn |
Tốc độ | 307 RPM |
Mô-men xoắn | 351 Nm |
Chiều rộng | 5.8 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.