EATON / CHAR-LYNN 112-1247-006 Động cơ van đĩa Geroler thủy lực, 1378 Nm, Lưu lượng 150 Lq, 203 Rpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 150 LQ |
Chiều cao | 5.78 " |
Chiều dài | 14 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 4 bu lông |
Loại cổng | G 1 Cổng so le |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 203 RPM |
Mô-men xoắn | 1378 Nm |
Chiều rộng | 5.8 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.