EATON / CHAR-LYNN 109-1473-006 Động cơ van đĩa Geroler thủy lực, 850 Nm, Lưu lượng 95 Lq, 303 Rpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 95 LQ |
Chiều cao | 4.72 " |
Chiều dài | 11.69 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 4 bu lông |
Loại cổng | Cổng Manifold |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 953 RPM |
Mô-men xoắn | 91 Nm |
Chiều rộng | 4.72 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.