EATON / CHAR-LYNN 109-1336-006 Động cơ van đĩa Geroler thủy lực, 485 Nm, Lưu lượng 95 Lq, 582 Rpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 95 LQ |
Chiều cao | 4.72 " |
Chiều dài | 11.61 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 4 bu lông |
Loại cổng | Cổng G 3/4 |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 582 RPM |
Mô-men xoắn | 485 Nm |
Chiều rộng | 4.72 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.