EATON / CHAR-LYNN 106-1091-006 Động cơ van đĩa Geroler thủy lực, 385 Nm, Lưu lượng 75 Lq, 576 Rpm
Khoản mục: CD7FCE
phần: 106-1091-006
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 75 LQ |
Chiều cao | 6.2 " |
Chiều dài | 5.47 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Không mang, 4 bu lông |
Loại cổng | Cổng Manifold |
Loại trục | Không mang |
Tốc độ | 576 RPM |
Mô-men xoắn | 385 Nm |
Chiều rộng | 6.2 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.