EATON / CHAR-LYNN 105-1284-006 Động cơ van đĩa Geroler thủy lực, 775 Nm, Lưu lượng 75 Lq, 191 Rpm
Khoản mục: CD7EUF
phần: 105-1284-006
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 75 LQ |
Chiều cao | 5.28 " |
Chiều dài | 9.11 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Bánh xe, 4 bu lông |
Loại cổng | 0.5625-18 UNF |
Loại trục | Độ côn |
Tốc độ | 191 RPM |
Mô-men xoắn | 775 Nm |
Chiều rộng | 5.28 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.