EATON / CHAR-LYNN 104-4743-006 Động cơ van đĩa Geroler thủy lực, 540 Nm, Lưu lượng 75 Lq, 385 Rpm
Vật phẩm: CD7ELF
phần: 104-4743-006
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 75 LQ |
Chiều cao | 4.33 " |
Chiều dài | 9.25 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 2 bu lông |
Loại cổng | G 1/2 BSP |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 385 RPM |
Mô-men xoắn | 540 Nm |
Chiều rộng | 5.16 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.