EATON / CHAR-LYNN 104-4705-006 Động cơ van đĩa Geroler thủy lực, 235 Nm, Lưu lượng 75 Lq, 908 Rpm
Khoản mục: CD7EJX
phần: 104-4705-006
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 75 LQ |
Chiều cao | 4.28 " |
Chiều dài | 8.56 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 4 bu lông |
Loại cổng | Cổng Manifold |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 908 RPM |
Mô-men xoắn | 235 Nm |
Chiều rộng | 4.28 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.