EATON / CHAR-LYNN 104-3433-006 Động cơ van đĩa Geroler thủy lực, 765 Nm, Lưu lượng 75 Lq, 246 Rpm
Khoản mục: CD7DYD
phần: 104-3433-006
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 75 LQ |
Chiều cao | 4" |
Chiều dài | 10.05 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 2 bu lông |
Loại cổng | Cổng Manifold |
Loại trục | lưỡi gà |
Tốc độ | 246 RPM |
Mô-men xoắn | 765 Nm |
Chiều rộng | 6.96 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.