EATON / CHAR-LYNN 103-3391-012 Động cơ van ống đệm Geroler thủy lực, 150 Nm, Lưu lượng 57 Lq, 792 Rpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 57 LQ |
Chiều cao | 5.27 " |
Chiều dài | 6.52 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | 2 bu lông tiêu chuẩn |
Loại cổng | 0.500-14 NPTF |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 792 RPM |
Mô-men xoắn | 150 Nm |
Chiều rộng | 4.24 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.