EATON / CHAR-LYNN 103-1046-012 Động cơ van ống đệm Geroler thủy lực, 372 Nm, Lưu lượng 57 Lq, 224 Rpm
Khoản mục: CD7DBY
phần: 103-1046-012
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 57 LQ |
Chiều cao | 5.27 " |
Chiều dài | 7.28 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | 2 bu lông tiêu chuẩn |
Loại cổng | Cổng Manifold |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 224 RPM |
Mô-men xoắn | 372 Nm |
Chiều rộng | 4.24 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.