EATON / CHAR-LYNN 101-4157-009 Động cơ van ống đệm Geroler thủy lực, 233 Nm, Lưu lượng 57 Lq, 353 Rpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 57 LQ |
Chiều cao | 3.87 " |
Chiều dài | 11.91 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | 2 bu lông tiêu chuẩn |
Loại cổng | G 1/2 BSP |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 353 RPM |
Mô-men xoắn | 233 Nm |
Chiều rộng | 5.27 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.