EATON / CHAR-LYNN 101-2707-009 Động cơ van ống đệm Geroler thủy lực, 73 Nm, Lưu lượng 45 Lq, 969 Rpm
Khoản mục: CD7CFP
phần: 101-2707-009
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 45 LQ |
Chiều cao | 3.31 " |
Chiều dài | 6.45 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | 4 bu lông tiêu chuẩn |
Loại cổng | 0.875-14 UNF |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 969 RPM |
Mô-men xoắn | 73 Nm |
Chiều rộng | 3.38 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.