EATON / CHAR-LYNN 101-1741-009 Động cơ van ống đệm Geroler thủy lực, 56 Nm, Lưu lượng 38 Lq, 1021 Rpm
Khoản mục: CD4YGT
phần: 101-1741-009
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 38 LQ |
Chiều cao | 3.87 " |
Chiều dài | 6.43 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | 2 bu lông tiêu chuẩn |
Loại cổng | Cổng Manifold |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 1021 RPM |
Mô-men xoắn | 56 Nm |
Chiều rộng | 5.27 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.