Channellock Gl6 | Kìm Lưỡi/Khóa kẹp rãnh 6 1/2 In | 5lj58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm CHANNELLOCK GL6 Lưỡi / rãnh Griplock 6 1/2 In | AE4LPD 5LJ58

CHANNELLOCK Kìm GL6 Lưỡi / rãnh Griplock 6 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AE4LPD phần: GL6Tham chiếu chéo: 5LJ58
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
€22.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm lưỡi và rãnh
Loại điều chỉnhKhớp rãnh
Kết thúcđánh bóng
Loại xử lýNhúng
Hàm dài1"
Loại hàmV-Hàm
Vật chấtThép hợp kim rèn
Tối đa Mở hàm1-1 / 16 "
Số vị trí hàm5
Chiều dài tổng thể6.5 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8203204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm dàiLoại hàmTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Kìm cắt lưỡi và rãnh CHANNELLOCK 428 Chiều dài 8 inch Steel Blue | AA2KKV 10N541 4281.125 "Sảnh1.5 "8"€28.17
Kìm cắt lưỡi và rãnh CHANNELLOCK 424 Chiều dài 4 1/2 inch | AB4JWQ 1YHL5 42421 / 64 "Sảnh1 / 2 "4.5 "€27.38
CHANNELLOCK 432 Kìm cắt lưỡi và rãnh chữ V 10 In | AD2XYL 3WDG4 4321.375 "V-Hàm2"10 "€37.51
Kìm cắt lưỡi và rãnh CHANNELLOCK 420CB Chiều dài 9-1 / 2 inch | AD3LGQ 3ZZT6 420CB1.125 "Sảnh1.5 "9.5 "€40.07
Kìm cắt lưỡi và rãnh CHANNELLOCK 430CB Chiều dài 10 inch | AD3LGT 3ZZT8 430CB1.375 "Sảnh2"10 "€41.87
CHANNELLOCK 410 Kìm Lưỡi / rãnh Nutbuster 9 1/2 In | AD6YXG 4CR35 4101"Hàm vẹt1.125 "9.5 "€31.40
CHANNELLOCK 414 Kìm Lưỡi / rãnh Nutbuster 14 In | AD6YXH 4CR36 4141.5 "Hàm vẹt2"14 "€49.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHANNELLOCK Kìm GL6 Lưỡi / rãnh Griplock 6 1/2 In
€22.94 /đơn vị