Channellock 929 | Kìm bấm vòng chuyển đổi 10 inch | 3wcj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm bấm vòng có thể chuyển đổi CHANNELLOCK 929 10 In | AD2XXM 3WCJ6

CHANNELLOCK 929 Kìm bấm vòng có thể chuyển đổi 10 In

Trong kho
Mặt hàng: AD2XXM phần: 929Tham chiếu chéo: 3WCJ6

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€90.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm vòng giữ
Chuyển đổiNội bộ đến Bên ngoài
Đối với Bore Dia.1-13 / 16 "đến 4"
Handlenhựa
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Thiết kế xử lýNhựa tráng
Vật chấtThép hợp kim
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể10 "
Mùa xuân trở về
Góc đầu (Độ)90
Mẹo Dia.0.090 ", 0.120"
Kích thước mẹo0.090 đến 0.120 "
Loại mẹo15 độ và 90 độ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.58
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)34.04
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với Bore Dia.Thiết kế xử lýMụcSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểKích thước mẹoLoại mẹoGiá cả
CHANNELLOCK 927 Kìm bấm vòng có thể chuyển đổi 8 In | AD2XZC 3WDW5 9273/8 "đến 2"Nhựa trángKìm vòng giữ18"0.036 đến 0.070 "Thẳng và 90 độ€59.54
CHANNELLOCK 926 Kìm bấm vòng có thể chuyển đổi 6 chiếc. | AH8CWY 38GU16 9261/4 "đến 1"ergonomicKìm nhẫn giữ lại66.25 "-có thể thay thế€56.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHANNELLOCK 929 Kìm bấm vòng có thể chuyển đổi 10 In
€90.71 /đơn vị