Channellock 748 | Kìm tầm xa Thép Carbon dài 8 inch | 38uv72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHANNELLOCK 748 Kìm vươn dài 8 inch Thép carbon | AH8JXU 38UV72

CHANNELLOCK 748 Kìm vươn dài Thép carbon dài 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8JXU phần: 748Tham chiếu chéo: 38UV72
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
€50.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm tiếp cận dài
Năng lực cắt / Vật liệuPiano 3/64 "Med Hard, 3/32" Hard, 11/64 "Soft, 5/64" Piano
Cắt cạnhKết thúc
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Loại xử lýergonomic
Hàm dài1 9 / 16 "
Hàm rộng19 / 32 "
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể8"
Mùa xuân trở vềKhông
Mẹo rộng9 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHANNELLOCK 748 Kìm vươn dài Thép carbon dài 8 inch
€50.07 /đơn vị