Channellock 39100 | Bộ Cờ Lê Ổ Cắm Ổ Đĩa 3/8 Inch 16 Pc | 38uu83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHANNELLOCK 39100 Bộ cờ lê ổ cắm 3/8 inch Ổ 16 máy tính | AH8JVC 38UU83

CHANNELLOCK 39100 Bộ cờ lê ổ cắm 3/8 inch Ổ 16 máy tính

Trong kho
Khoản mục: AH8JVC phần: 39100Tham chiếu chéo: 38UU83
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
€92.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ổ cắm Pass-Thru
Bao gồm các kiểu điểm cắm sâuKhông áp dụng
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúccơ rôm
Bao gồm các kiểu điểm ổ cắm linh hoạtKhông áp dụng
Loại đo lườngSAE / Metric
Số lượng các mảnh16
Bao gồm ổ cắm3/8 "Dr 12 Pt. Std. 5/16", 3/8 ", 7/16", 15/32 ", 1/2", 9/16 ", 19/32", 5/8 ", 11/16 ", 3/4", 25/32 ", 13/16", 7/8 ", 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22mm,
Std. Bao gồm các kiểu điểm ổ cắm12
Tether có thểKhông có khả năng Tether

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi kích thước ổ cắm: 3/8 "đến 7/8", 8mm đến 22mm
  • Ratchets bao gồm: Pass-Thru 7-1 / 2 "

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHANNELLOCK 39100 Bộ cờ lê ổ cắm 3/8 inch Ổ 16 máy tính
€92.70 /đơn vị