CHAMPION TOOL STORAGE N18000701ILCFTB-DG Tủ, 22-3/16 x 41-3/4 x 28-1/2 Inch Size, 7 Ngăn kéo, 74 Ngăn, Màu xám đậm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ |
Chiều cao tàu (cm) | 116.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 66.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 83.82 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
N6000201ILC-BB | - | - | €1,564.84 | RFQ
| |
N6000202ILC-BB | - | - | €1,564.84 | RFQ
| |
N6000301ILC-BB | - | - | €1,836.48 | RFQ
| |
N6000401ILC-BB | - | - | €2,108.14 | RFQ
| |
N12000301ILCFTB-BB | - | - | €1,972.82 | RFQ
| |
N12000401ILCFTB-BB | - | - | €2,244.48 | RFQ
| |
N12000402ILCFTB-BB | - | - | €2,244.48 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.