vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cáp điều khiển uốn liên tục CHAINFLEX CF5-25-25 10a 600v | AC3JRF 2TYZ4

CHAINFLEX CF5-25-25 Cáp điều khiển uốn liên tục 10a 600v

Trong kho
Khoản mục: AC3JRF phần: CF5-25-25Tham chiếu chéo: 2TYZ4
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
€29.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTiếp theo Cáp điều khiển uốn
Vật liệu dẫnĐồng trần
Màu áomàu xanh lá
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps10
Tối đa Vôn600V
Tối thiểu. Bán kính uốn cong7.5 x OD
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.1.24 "
Số lượng dây dẫn25
Được che chắn / Không được che chắnKhông được che chắn
Chiều dài ống chỉCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 158 độ F
Màu dâyMàu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng
Kích thước dây14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.87
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8544493080
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ống chỉVật liệu dẫnMàu áoNhiệt độ. Phạm viKích thước dâyVật liệu áo khoácTối đa VônDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Giá cả
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-1 Cáp điều khiển uốn liên tục 10a 300v | AB7UEA 24A971 CF77-UL-05-04-1Cắt theo chiều dài, đặt hàng theo chânCopper màu xám-31 độ đến 176 độ F20 AWGpolyurethane300V0.24 "€2.64
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-1 Cáp điều khiển uốn liên tục 10a 300v | AB7UEG 24A977 CF77-UL-07-05-1Cắt theo chiều dài, đặt hàng theo chânCopper màu xám-31 độ đến 176 độ F18 AWGpolyurethane300V0.28 "€3.70
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-1 Cáp điều khiển uốn liên tục 10a 300v | AB7UEQ 24A985 CF77-UL-15-12-1Cắt theo chiều dài, đặt hàng theo chânCopper màu xám-31 độ đến 176 độ F16 AWGpolyurethane300V0.55 "€13.82
CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1 Cáp điều khiển uốn liên tục 10a 300v | AB7UER 24A986 CF77-UL-15-18-1Cắt theo chiều dài, đặt hàng theo chânCopper màu xám-31 độ đến 176 độ F16 AWGpolyurethane300V0.67 "€14.27
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-25 Cáp điều khiển uốn liên tục 10a 300v | GIỚI THIỆU 7A24 CF77-UL-05-04-2525ft.Copper màu xám-31 độ đến 176 độ F20 AWGpolyurethane300V0.24 "€50.11
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-25 Cáp điều khiển uốn liên tục 10a 300v | AB7UFC 24A996 CF77-UL-07-05-2525ft.Copper màu xám-31 độ đến 176 độ F18 AWGpolyurethane300V0.28 "€73.59
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-25 Cáp điều khiển uốn liên tục 10a 300v | AB7UGX 24C005 CF77-UL-15-12-2525ft.Copper màu xám-31 độ đến 176 độ F16 AWGpolyurethane300V0.55 "€318.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-25 Cáp điều khiển uốn liên tục 10a 600v
€29.90 /đơn vị