Chainflex Cf30-40-04-25 | Cáp Nguồn Uốn Liên Tục 41a 1000v | 2tzv9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHAINFLEX CF30-40-04-25 Cáp điện uốn liên tục 41a 1000v | AC3JYQ 2TZV9

CHAINFLEX CF30-40-04-25 Cáp nguồn uốn liên tục 41a 1000v

Trong kho
Khoản mục: AC3JYQ phần: CF30-40-04-25Tham chiếu chéo: 2TZV9
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
€153.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTiếp theo Cáp nguồn uốn
Vật liệu dẫnCopper
Màu áoĐen
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps41
Tối đa Vôn1000V
Tối thiểu. Bán kính uốn cong7.5 x OD
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.47 "
Số lượng dây dẫn4
Được che chắn / Không được che chắnKhông được che chắn
Chiều dài ống chỉ25ft.
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 158 độ F
Màu dâyMàu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng
Kích thước dây12 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.98
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8544499000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu dâyVật liệu dẫnVật liệu áo khoácDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnĐược che chắn / Không được che chắnChiều dài ống chỉNhiệt độ. Phạm viGiá cả
CHAINFLEX CF310-40-01-1 Cáp nguồn uốn liên tục 41a 1000v | AB7UPG 24C153 CF310-40-01-1Copper Copper TPE0.26 "1Bảo vệ1ft. đến 1600ft.-31 độ đến 194 độ F€6.06
CHAINFLEX CF30-40-04 Cáp nguồn uốn liên tục 41a 1000v | AC3JUL 2TZG2 CF30-40-04Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / VàngĐồng trầnPVC0.47 "4Không được che chắnCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân23 độ đến 158 độ F€10.43
CHAINFLEX CF31-40-04 Cáp nguồn uốn liên tục 41a 1000v | AC3JUR 2TZG7 CF31-40-04Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / VàngĐồng trầnPVC0.55 "4Bảo vệCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân23 độ đến 158 độ F€17.69
CHAINFLEX CF31-40-04-25 Cáp điện uốn liên tục 41a 1000v | AC3JYW 2TZW5 CF31-40-04-25Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / VàngCopper PVC0.55 "4Bảo vệ25ft.23 độ đến 158 độ F€255.86
CHAINFLEX CF30-40-04-100 Cáp điện uốn liên tục 41a 1000v | AC3UNT 2WGV1 CF30-40-04-100Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / VàngCopper PVC0.47 "4Không được che chắn100ft.23 độ đến 158 độ F€716.10
CHAINFLEX CF31-40-04-100 Cáp điện uốn liên tục 41a 1000v | AC3UNY 2WGV6 CF31-40-04-100Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / VàngCopper PVC0.55 "4Bảo vệ100ft.23 độ đến 158 độ F€972.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHAINFLEX CF30-40-04-25 Cáp nguồn uốn liên tục 41a 1000v
€153.27 /đơn vị