Chainflex Cf140us-15-03 | Cáp khay uốn liên tục 18a 600v | 2tzf1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cáp Khay uốn liên tục CHAINFLEX CF140US-15-03 18a 600v | AC3JUA 2TZF1

CHAINFLEX CF140US-15-03 Cáp khay uốn liên tục 18a 600v

Trong kho
Khoản mục: AC3JUA phần: CF140US-15-03Tham chiếu chéo: 2TZF1
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
€5.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp khay uốn liên tục
Loại cápUốn liên tục
Vật liệu dẫnĐồng trần
Máy đo / Dây dẫn16/3
Màu áomàu xám
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps18
Tối đa Vôn600V
Tối thiểu. Bán kính uốn cong8 x OD
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.405 "
Số lượng dây dẫn3
Được che chắn / Không được che chắnBảo vệ
Chiều dài ống chỉCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 176 độ F
Màu dâyMàu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng
Kích thước dây16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8544499000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu dẫnMáy đo / Dây dẫnDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnĐược che chắn / Không được che chắnChiều dài ống chỉGiá cả
CHAINFLEX CF130US-15-03 Cáp khay uốn liên tục 18a 600v | AC3JTG 2TZD2 CF130US-15-03Đồng trần16/30.33 "3Không được che chắnCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân€4.19
CHAINFLEX CF130US-15-04 Cáp khay uốn liên tục 18a 600v | AC3JTH 2TZD3 CF130US-15-04Đồng trần16/40.355 "4Không được che chắnCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân€4.36
CHAINFLEX CF140US-15-04 Cáp khay uốn liên tục 18a 600v | AC3JUB 2TZF2 CF140US-15-04Đồng trần16/40.43 "4Bảo vệCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân€7.21
CHAINFLEX CF130US-15-03-25 Cáp khay uốn liên tục 18a 600v | AC3JXL 2TZR9 CF130US-15-03-25Đồng trần16/30.33 "3Không được che chắn25ft.€91.70
CHAINFLEX CF130US-15-04-25 Cáp khay uốn liên tục 18a 600v | AC3JXM 2TZT1 CF130US-15-04-25Đồng trần16/40.355 "4Không được che chắn25ft.€119.63
CHAINFLEX CF140US-15-03-25 Cáp khay uốn liên tục 18a 600v | AC3JYE 2TZU8 CF140US-15-03-25Đồng trần-0.405 "3Bảo vệ25ft.€163.17
CHAINFLEX CF140US-15-04-25 Cáp khay uốn liên tục 18a 600v | AC3JYF 2TZU9 CF140US-15-04-25Đồng trần16/40.43 "4Bảo vệ25ft.€164.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHAINFLEX CF140US-15-03 Cáp khay uốn liên tục 18a 600v
€5.49 /đơn vị