Chainflex Cf140us-07-07 | Cáp khay uốn liên tục 11a 600v | 2tze7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHAINFLEX CF140US-07-07 Cáp khay uốn liên tục 11a 600v | AC3JTX 2TZE7

CHAINFLEX CF140US-07-07 Cáp khay uốn liên tục 11a 600v

Trong kho
Khoản mục: AC3JTX phần: CF140US-07-07Tham chiếu chéo: 2TZE7
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
€9.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp khay uốn liên tục
Loại cápUốn liên tục
Vật liệu dẫnĐồng trần
Máy đo / Dây dẫn18/7
Màu áomàu xám
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps11
Tối đa Vôn600V
Tối thiểu. Bán kính uốn cong8 x OD
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.478 "
Số lượng dây dẫn7
Được che chắn / Không được che chắnBảo vệ
Chiều dài ống chỉCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 176 độ F
Màu dâyMàu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng
Kích thước dây18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.51
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8544499000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu dẫnMáy đo / Dây dẫnDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnĐược che chắn / Không được che chắnChiều dài ống chỉGiá cả
CHAINFLEX CF130US-07-05 Cáp khay uốn liên tục 11a 600v | AC3JTB 2TZC6 CF130US-07-05Đồng trần18/50.35 "5Không được che chắnCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân€4.16
CHAINFLEX CF130US-07-07 Cáp khay uốn liên tục 11a 600v | AC3JTC 2TZC7 CF130US-07-07Đồng trần18/70.4 "7Không được che chắnCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân€6.20
CHAINFLEX CF130US-07-05-25 Cáp khay uốn liên tục 11a 600v | AC3JXF 2TZR4 CF130US-07-05-25Copper 18/50.35 "5Không được che chắn25ft.€86.31
CHAINFLEX CF130US-07-07-25 Cáp khay uốn liên tục 11a 600v | AC3JXG 2TZR5 CF130US-07-07-25Copper 18/70.4 "7Không được che chắn25ft.€121.18
CHAINFLEX CF140US-07-07-25 Cáp khay uốn liên tục 11a 600v | AC3JYB 2TZU5 CF140US-07-07-25Copper 18/70.478 "7Bảo vệ25ft.€195.92
CHAINFLEX CF130US-07-05-100 Cáp khay uốn liên tục 11a 600v | AC3UMH 2WGP5 CF130US-07-05-100Copper 18/50.35 "5Không được che chắn100ft.€465.81
CHAINFLEX CF130US-07-07-100 Cáp khay uốn liên tục 11a 600v | AC3UMJ 2WGP6 CF130US-07-07-100Copper 18/70.4 "7Không được che chắn100ft.€487.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHAINFLEX CF140US-07-07 Cáp khay uốn liên tục 11a 600v
€9.59 /đơn vị