Chainflex Cf130us-15-18-25 | Cáp khay uốn liên tục 9a 600v | 2tzt5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHAINFLEX CF130US-15-18-25 Cáp khay uốn liên tục 9a 600v | AC3JXR 2TZT5

CHAINFLEX CF130US-15-18-25 Cáp khay uốn liên tục 9a 600v

Trong kho
Khoản mục: AC3JXR phần: CF130US-15-18-25Tham chiếu chéo: 2TZT5
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
€356.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp khay uốn liên tục
Loại cápUốn liên tục
Vật liệu dẫnĐồng trần
Máy đo / Dây dẫn16/18
Màu áomàu xám
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps9
Tối đa Vôn600V
Tối thiểu. Bán kính uốn cong8 x OD
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.645 "
Số lượng dây dẫn18
Được che chắn / Không được che chắnKhông được che chắn
Chiều dài ống chỉ25ft.
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 176 độ F
Màu dâyMàu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng
Kích thước dây16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.47
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8544499000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu dẫnMáy đo / Dây dẫnDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnĐược che chắn / Không được che chắnChiều dài ống chỉGiá cả
CHAINFLEX CF130US-15-12 Cáp khay uốn liên tục 9a 600v | AC3JTL 2TZD6 CF130US-15-12Đồng trần16/120.56 "12Không được che chắnCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân€10.91
CHAINFLEX CF130US-15-18 Cáp khay uốn liên tục 9a 600v | AC3JTM 2TZD7 CF130US-15-18Đồng trần16/180.645 "18Không được che chắnCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân€12.67
CHAINFLEX CF140US-15-12 Cáp khay uốn liên tục 9a 600v | AC3JUD 2TZF4 CF140US-15-12Đồng trần16/120.64 "12Bảo vệCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân€19.08
CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Cáp khay uốn liên tục 9a 600v | AC3JXQ 2TZT4 CF130US-15-12-25Đồng trần16/120.56 "12Không được che chắn25ft.€334.75
CHAINFLEX CF140US-15-12-25 Cáp khay uốn liên tục 9a 600v | AC3JYH 2TZV2 CF140US-15-12-25Đồng trần16/120.64 "12Bảo vệ25ft.€281.20
CHAINFLEX CF130US-15-12-100 Cáp khay uốn liên tục 9a 600v | AC3UMT 2WGR5 CF130US-15-12-100Đồng trần16/120.56 "12Không được che chắn100ft.€880.90
CHAINFLEX CF130US-15-18-100 Cáp khay uốn liên tục 9a 600v | AC3UMU 2WGR6 CF130US-15-18-100Copper 16/180.645 "18Không được che chắn100ft.€1,424.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-18-25 Cáp khay uốn liên tục 9a 600v
€356.00 /đơn vị