Chainflex Cf130us-15-05 | Cáp khay uốn liên tục 14a 600v | 2tzd4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHAINFLEX CF130US-15-05 Cáp khay uốn liên tục 14a 600v | AC3JTJ 2TZD4

CHAINFLEX CF130US-15-05 Cáp khay uốn liên tục 14a 600v

Trong kho
Khoản mục: AC3JTJ phần: CF130US-15-05Tham chiếu chéo: 2TZD4
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
€5.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp khay uốn liên tục
Loại cápUốn liên tục
Vật liệu dẫnĐồng trần
Máy đo / Dây dẫn16/5
Màu áomàu xám
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps14
Tối đa Vôn600V
Tối thiểu. Bán kính uốn cong8 x OD
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.385 "
Số lượng dây dẫn5
Được che chắn / Không được che chắnKhông được che chắn
Chiều dài ống chỉCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 176 độ F
Màu dâyMàu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng
Kích thước dây16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8544499000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu dẫnMáy đo / Dây dẫnDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnĐược che chắn / Không được che chắnChiều dài ống chỉKích thước dâyGiá cả
CHAINFLEX CF130US-07-04 Cáp khay uốn liên tục 14a 600v | AC3JTA 2TZC5 CF130US-07-04Đồng trần18/40.325 "4Không được che chắnCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân18 AWG€4.17
CHAINFLEX CF130US-15-07 Cáp khay uốn liên tục 14a 600v | AC3JTK 2TZD5 CF130US-15-07Đồng trần16/70.445 "7Không được che chắnCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân16 AWG€7.77
CHAINFLEX CF140US-07-04 Cáp khay uốn liên tục 14a 600v | AC3JTW 2TZE6 CF140US-07-04Đồng trần18/40.395 "4Bảo vệCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân18 AWG€5.66
CHAINFLEX CF140US-15-07 Cáp khay uốn liên tục 14a 600v | AC3JUC 2TZF3 CF140US-15-07Đồng trần16/70.525 "7Bảo vệCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân16 AWG€11.81
CHAINFLEX CF130US-07-04-25 Cáp khay uốn liên tục 14a 600v | AC3JXE 2TZR3 CF130US-07-04-25Đồng trần18/40.325 "4Không được che chắn25ft.18 AWG€81.91
CHAINFLEX CF130US-15-05-25 Cáp khay uốn liên tục 14a 600v | AC3JXN 2TZT2 CF130US-15-05-25Đồng trần16/50.385 "5Không được che chắn25ft.16 AWG€86.19
CHAINFLEX CF130US-15-07-25 Cáp khay uốn liên tục 14a 600v | AC3JXP 2TZT3 CF130US-15-07-25Đồng trần16/70.445 "7Không được che chắn25ft.16 AWG€115.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-05 Cáp khay uốn liên tục 14a 600v
€5.22 /đơn vị