Chainflex Cf130us-07-18 | Cáp khay uốn liên tục 7a 600v | 2tzc9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHAINFLEX CF130US-07-18 Cáp khay uốn liên tục 7a 600v | AC3JTE 2TZC9

CHAINFLEX CF130US-07-18 Cáp khay uốn liên tục 7a 600v

Trong kho
Khoản mục: AC3JTE phần: CF130US-07-18Tham chiếu chéo: 2TZC9
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
€13.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp khay uốn liên tục
Loại cápUốn liên tục
Vật liệu dẫnĐồng trần
Máy đo / Dây dẫn18/18
Màu áomàu xám
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps7
Tối đa Vôn600V
Tối thiểu. Bán kính uốn cong8 x OD
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.58 "
Số lượng dây dẫn18
Được che chắn / Không được che chắnKhông được che chắn
Chiều dài ống chỉCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 176 độ F
Màu dâyMàu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng
Kích thước dây18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8544499000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu dẫnMáy đo / Dây dẫnDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnĐược che chắn / Không được che chắnChiều dài ống chỉGiá cả
CHAINFLEX CF130US-07-12 Cáp khay uốn liên tục 7a 600v | AC3JTD2TZC8 CF130US-07-12Đồng trần18/120.495 "12Không được che chắnCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân€9.74
CHAINFLEX CF140US-07-12 Cáp khay uốn liên tục 7a 600v | AC3JTY 2TZE8 CF140US-07-12Đồng trần18/120.58 "12Bảo vệCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân€13.37
CHAINFLEX CF140US-07-18 Cáp khay uốn liên tục 7a 600v | AC3JTZ 2TZE9 CF140US-07-18Đồng trần18/180.655 "18Bảo vệCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân€16.08
CHAINFLEX CF130US-07-12-25 Cáp khay uốn liên tục 7a 600v | AC3JXH 2TZR6 CF130US-07-12-25Đồng trần18/120.495 "12Không được che chắn25ft.€149.89
CHAINFLEX CF130US-07-18-25 Cáp khay uốn liên tục 7a 600v | AC3JXJ 2TZR7 CF130US-07-18-25Đồng trần18/180.58 "18Không được che chắn25ft.€196.34
CHAINFLEX CF140US-07-12-25 Cáp khay uốn liên tục 7a 600v | AC3JYC 2TZU6 CF140US-07-12-25Đồng trần18/120.58 "12Bảo vệ25ft.€202.66
CHAINFLEX CF140US-07-18-25 Cáp khay uốn liên tục 7a 600v | AC3JYD 2TZU7 CF140US-07-18-25Đồng trần18/180.655 "18Bảo vệ25ft.€241.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-18 Cáp khay uốn liên tục 7a 600v
€13.20 /đơn vị