CEP LH1000MH Kim loại đèn chiếu sáng cố định 120v 1000w
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lịch thi đấu |
Căn cứ | Mogal |
Màu | Gói Bạc |
Loại đèn | Halogen kim loại |
Lumens | 110000 |
Tối đa Chiều cao | 21 " |
Đèn thay thế | Y |
Kiểu | Elip, Metal Halide |
điện áp | 120 |
Watts | 1000 |
Trọng lượng tàu (kg) | 9 |
Chiều cao tàu (cm) | 28.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 55.37 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.63 |
Mã HS | 9405406000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.