CEP 5910 Bóng đèn Metal Halide Bt37 1000w
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn HID |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 9000 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 9000 giờ. |
Loại cơ sở | Vít Mogul (E39) |
Công nghệ bóng đèn | Halogen kim loại |
Nhiệt độ màu. | 4000K / 2750K |
CRI | 65 |
Loại cố định | Mở |
Đối với đồ đạc kèm theo | Có |
Sử dụng trong nhà / ngoài trời | Trong nhà / ngoài trời |
Lumens ban đầu | 110,000 |
Hình dạng đèn | BT37 |
Loại đèn | Halogen kim loại |
Lumens | 110,000 |
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ. | -40 độ F |
Vị trí lắp đặt | phổ cập |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -40 độ đến 250 độ F |
Hình dạng đèn tổng thể | BT |
Kháng vỡ | Không |
Chống vỡ | Không |
Watts | 1000 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.79 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 32.77 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.15 |
Mã HS | 8539320040 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.