Century Ral10156 | Motor Điều Hòa Phòng Psc Oao 1075 Rpm | 4ub73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Motor Điều Hòa Phòng CENTURY RAL10156 Psc Oao 1075 Vòng/phút | AD9QFB 4UB73

CENTURY Động cơ điều hòa không khí trong phòng RAL10156 Psc Oao 1075 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AD9QFB phần: RAL10156Tham chiếu chéo: 4UB73
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
€279.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ điều hòa không khí trong phòng
Vòng biSleeve
Body Dia.5.625 "
Tụ điện yêu cầuMfr. Số 2MDV2, 2MDV3, 2MDV4
Nhiệm vụKhông khí liên tục
Bao vâyMở Air-Over
Khung hình48Y
Amps đầy tải0.63
HP1/15
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Độ dài chì28 "
Chiều dài ít trục4.625 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Loại gắn động cơNhẫn
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCCWLE
Ứng dụng động cơ phụĐiều hòa không khí trong phòng
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơTụ chia vĩnh viễn
Gắn kếtNhẫn
RPM bảng tên1075
Số tốc độ3
Giai đoạn1
Vòng Dia kiên cường.2.5 "
Ring đến Ring Center4.187 "
RotationCCWLE
Phạm vi RPM1001-1100
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục5 5 / 16 "
Loại trụcBằng phẳng
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.14
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8501402040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớp cách nhiệtBody Dia.Đường kính vòng tròn bu lông.Độ dài chìChiều dài ít trụcTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Thiết kế động cơLoại động cơGiá cả
Máy điều hòa không khí phòng CENTURY DBL4404 Động cơ bóng mờ Cực Oao 1550 Rpm | AD2AXU 3M721 DBL4404A5"--4"Độ phân giải CCực bóngCực bóng€265.02
Động cơ máy lạnh phòng CENTURY 7DB6408 Psc Oao 1050 Rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "Độ phân giải CTụ chia vĩnh viễnPSC€302.48
Động cơ điều hòa không khí phòng CENTURY OFC1024 Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "thành 36"4 11 / 16 "Độ phân giải CTụ chia vĩnh viễnPSC€279.79
Động cơ điều hòa không khí phòng CENTURY 748 Psc Oao 1550 Rpm | AD2LUG 3RCW2 748A5"-29 "thành 31"4.625 "Độ phân giải CTụ chia vĩnh viễnPSC€312.94
Máy lạnh điều hòa phòng CENTURY 747 Động cơ Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "thành 34"4 11 / 16 "Độ phân giải CTụ chia vĩnh viễnPSC€323.69
Máy lạnh phòng CENTURY 955 Động cơ bóng mờ Cực Oao 1500 Rpm | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "thành 41"4 15 / 16 "Độ phân giải CCực bóngCực bóng€474.36
Điều Hòa Phòng CENTURY DBL64062 Motor Shaded Cực Oao 1050 Rpm | AD8RRR 4LY99 DBL64062B5"-40 "4.437 "Độ phân giải CCực bóngCực bóng€249.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CENTURY Động cơ điều hòa không khí trong phòng RAL10156 Psc Oao 1075 vòng / phút
€279.06 /đơn vị