Century Occ1026a | Động Cơ Quạt Ngưng Tụ 1/4 Hp 1075 Vòng/phút 60hz | 2gmr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ quạt ngưng tụ CENTURY OCC1026A 1/4 HP 1075 vòng / phút 60Hz | AB9YTU 2GMR3

CENTURY Động cơ quạt ngưng tụ OCC1026A 1/4 HP 1075 vòng / phút 60Hz

Trong kho
Khoản mục: AB9YTU phần: OCC1026ATham chiếu chéo: 2GMR3

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€186.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt ngưng tụ
Vòng biSleeve
Body Dia.5.625 "
Tụ điện yêu cầu2MDV4
Nhiệm vụAir-Over liên tục
Bao vâyMở Air-Over
Khung hình48Y
Amps đầy tải2.1
HP1/4
Hz60
Lớp cách nhiệtA
Độ dài chì50 "
Chiều dài ít trục4"
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Loại gắn động cơBan nhạc
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCCWLE
Ứng dụng động cơ phụQuạt ngưng
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơPSC
Gắn kếtBan nhạc
RPM bảng tên1075
Số tốc độ1
Chiều dài tổng thể7.125 "
Giai đoạn1
RotationCCWLE
Phạm vi RPM1001-1100
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục3.125 "
Định hướng trụcNgang
Loại trụcBằng phẳng
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.57
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS8501404040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ít trụcVòng biTụ điện yêu cầuTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Thiết kế vỏ động cơGắn kếtRPM bảng tênSố tốc độGiá cả
Động cơ quạt ngưng tụ CENTURY OLE1036A 1/3 HP 1075 vòng / phút 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Sleeve2MDV4Độ phân giải CMở Air-OverNhẫn10754€288.71
Động cơ quạt ngưng tụ CENTURY OCA1056 1/2 HP 1075 vòng / phút 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "Banh2 triệuDY7Độ phân giải CMở Air-OverTháng Bảy10751€680.12
Động cơ quạt ngưng tụ CENTURY FEH1056S 1/2 HP 1050 vòng / phút 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "Banh2MDV7Độ phân giải CAir-Over hoàn toàn kínkhuy áo10501€436.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CENTURY Động cơ quạt ngưng tụ OCC1026A 1/4 HP 1075 vòng / phút 60Hz
€186.69 /đơn vị