Century Hw20084l | Động cơ tuần hoàn nước Nema/iec Ring | 4hvg5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ tuần hoàn nước CENTURY HW20084L Nema / iec Ring | AD8BYL 4HVG5

CENTURY Vòng tuần hoàn nước HW20084L Nema / iec Ring

Trong kho
Khoản mục: AD8BYL phần: HW20084LTham chiếu chéo: 4HVG5
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
€152.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ tuần hoàn nước
Vòng biSleeve
Bao vâyMở Dripproof
Khung hình48YZ
Amps đầy tải2.5
HP1/12
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơMáy bơm
Thiết kế động cơChia pha
Thiết kế vỏ động cơMở Dripproof
Loại gắn động cơNhẫn
Xoay trục động cơCCWLE
Ứng dụng động cơ phụMáy tuần hoàn nước
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơChia pha
Gắn kếtNhẫn
RPM bảng tên1725
Giai đoạn1
Thay thế choMfr. Số HW20084
Vòng Dia kiên cường.2.5 "
Vòng đường kính.2-1 / 2 "
Ring đến Ring Center5.875 "
RotationBên trái
Phạm vi RPM1701-1800
Yếu tố dịch vụ1.75
Bảo vệ nhiệtTự động
UPC094713204060
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.88
Chiều cao tàu (cm)18.8
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS8501402040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBảo vệ nhiệt động cơVòng biĐường kính vòng tròn bu lông.Loại động cơGắn kếtGiai đoạnRing đến Ring CenterRotationGiá cả
Động cơ tuần hoàn nước CENTURY H1043L Nema / iec Rcc | AA4JCR 12N864 H1043LKhông áp dụngBanh5-13 / 16 "3 phaMặt C3-CW / CCW€723.87
Động cơ tuần hoàn nước CENTURY H1042L Mặt Nema / iec | AE3LAM 5DVU8 H1042LKhông áp dụngBanh5.875 "3 phaĐối mặt3-CW / CCW€1,034.76
Động cơ tuần hoàn nước CENTURY HW2024B1L Nema / iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LTự độngSleeve5"Chia phaDấu ngoặc17"CW / CCW€553.32
Động cơ tuần hoàn nước CENTURY HW2024BL Giá đỡ Nema / iec | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLTự độngBanh5.875 "Chia phaDấu ngoặc18.375 "CWLE€559.49
Giá đỡ động cơ tuần hoàn nước CENTURY HW2034BL Nema/iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLTự độngBanh5.875 "Chia phaDấu ngoặc18-15 / 16 "CWLE€705.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CENTURY Vòng tuần hoàn nước HW20084L Nema / iec Ring
€152.45 /đơn vị