Century Hsq1072 | Động Cơ Bể Bơi 3/4 Hp 3450 Vòng/phút 115/208-230v | 16u408 | Raptor Supplies Việt Nam
Động cơ hồ bơi CENTURY HSQ1072 3/4 Hp 3450 Rpm 115 / 208-230v | AA7XVQ 16U408

CENTURY HSQ1072 Động cơ hồ bơi 3/4 Hp 3450 Rpm 115 / 208-230v

Trong kho
Khoản mục: AA7XVQ phần: HSQ1072Tham chiếu chéo: 16U408

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€695.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ bơm hồ bơi và spa
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ phân giải C
Vòng biBanh
Nhóm hiệu quảCao
Bao vâyMở Dripproof
Kết thúcĐen
Vật liệu mặt bíchNhôm
Khung hình56Y
Amps đầy tải11.6 / 7.0-5.8
HP3/4
Hz60
Lớp cách nhiệtF
Ứng dụng động cơMáy bơm
Thiết kế động cơTụ điện-Khởi động
Thiết kế vỏ động cơMở Dripproof
Loại gắn động cơĐối mặt
Xoay trục động cơCCWSE
Ứng dụng động cơ phụMáy bơm hồ bơi và spa
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơTụ điện-Khởi động
Gắn kếtMặt bích
RPM bảng tên3450
Giai đoạn1
RotationBên trái
Phạm vi RPM3001-3600
Yếu tố dịch vụ1.85
Thân câyLuồng 1 / 2-20 UNF-2A RH
Trục Dia.5 / 8 "
Chiều dài trục3 / 4 "
Vật liệu trục303 thép không gỉ
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115 / 208-230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 13.48
Chiều cao tàu (cm)28.19
Chiều dài tàu (cm)52.07
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8501404040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớp cách nhiệtNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viVòng biThiết kế động cơBảo vệ nhiệt động cơLoại động cơGắn kếtRPM bảng tênGiá cả
Động cơ hồ bơi CENTURY USN1202 2 Hp 3450 Rpm 115 / 208-230vac | AA7XVB 16U394 USN1202BĐộ phân giải CBanhTụ chia vĩnh viễnTự độngPSCĐối mặt3450€862.73
Động cơ hồ bơi CENTURY USN1152 1-1 / 2 Hp 3450 Rpm 115 / 208-230 | AA7XVC 16U395 USN1152BĐộ phân giải CBanhTụ chia vĩnh viễnTự độngPSCĐối mặt3450€778.47
Động cơ bơm hồ bơi CENTURY SN1202 2 Hp 3450 Rpm 208-230vac | AA7XVD 16U396 SN1202BĐộ phân giải CBanhTụ chia vĩnh viễnTự độngPSCĐối mặt3450€1,012.78
Động cơ hồ bơi CENTURY SN1152 1-1 / 2 Hp 3450 Rpm 115 / 208-230 | AA7XVE 16U397 SN1152BĐộ phân giải CBanhTụ điện-Khởi độngTự độngTụ điện-Khởi độngĐối mặt3450€886.78
Động cơ hồ bơi CENTURY SN1102 1 Hp 3450 Rpm 115 / 208-230vac | AA7XVF 16U398 SN1102BĐộ phân giải CBanhTụ điện-Khởi độngTự độngTụ điện-Khởi độngĐối mặt3450€794.22
Động cơ hồ bơi CENTURY SN1072 3/4 Hp 3450 Rpm 115 / 208-230v | AA7XVG 16U399 SN1072BĐộ phân giải CBanhTụ điện-Khởi độngTự độngTụ điện-Khởi độngĐối mặt3450€746.93
Động cơ bơm hồ bơi CENTURY USN1302 3 Hp 3450 Rpm 208-230vac | AA7XVH 16U401 USN1302BĐộ phân giải CBanhTụ chia vĩnh viễnTự độngPSCĐối mặt3450€1,340.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CENTURY HSQ1072 Động cơ hồ bơi 3/4 Hp 3450 Rpm 115 / 208-230v
€695.31 /đơn vị