Century 494b | Động Cơ Psc 1/6 Hp 1050 115/208-230v 48y Oao | 2cdu1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CENTURY 494B Động cơ Psc 1/6 Hp 1050 115 / 208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1

CENTURY 494B Động cơ Psc 1/6 Hp 1050 115 / 208-230v 48y Oao

Trong kho
Khoản mục: AB9DRH Model: 494BTham chiếu chéo: 2CDU1
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
€241.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt gió truyền động trực tiếp
Vòng biSleeve
Body Dia.5.625 "
Tụ điện bao gồmKhông
Tụ điện yêu cầu2MDV4
Nhiệm vụKhông khí liên tục
Bao vâyMở Air-Over
Khung hình48Y
Amps đầy tải3.3 / 1.5-1.7
HP1/6
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục4.375 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Vị trí lắp động cơNgang
Loại gắn động cơNhẫn
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCCWLE
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơPSC
Gắn kếtNhẫn
RPM bảng tên1050
Số tốc độ1
Chiều dài tổng thể8 11 / 16 "
Giai đoạn1
Vòng Dia kiên cường.2.5 "
Ring đến Ring Center4-9 / 16 "
RotationCCWLE
Phạm vi RPM1001-1100
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục3.5 "
Định hướng trụcNgang
Loại trụcBằng phẳng
Mẫu đinh tán1-11/16 x 1-11/16"
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115 / 208-230
Chính sách bảo hành1 năm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.46
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS8501404040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM bảng tênTụ điện bao gồmTụ điện yêu cầuSố tốc độVòng Dia kiên cường.Ring đến Ring CenterRotationPhạm vi RPMGiá cả
CENTURY 9700 Động cơ Psc 1/4 Hp 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550Không2MDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-1600€319.11
CENTURY 9704 Động cơ Psc 1/8 Hp 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84 97041550Bao gồm12.25 "4-11 / 16 "CCWLE1501-1600€287.54
Động cơ CENTURY DLR1026 Psc 1/4 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87 DLR10261075Bao gồm32.25 "4-11 / 16 "CW / CCW1001-1100€241.05
Động cơ CENTURY DLR10236 Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075Không2MDV632.25 "5-1 / 16 "CW / CCW1001-1100€286.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CENTURY 494B Động cơ Psc 1/6 Hp 1050 115 / 208-230v 48y Oao
€241.97 /đơn vị