Mô-men xoắn Cdi Tlpt5nm | Tua vít mô-men xoắn tay cầm chữ T 5 Nm Cam | 22n921 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CDI TORQUE PRODUCTS Tuốc nơ vít mô-men xoắn TLPT5NM Tay cầm chữ T 5 Nm Màu cam | AB6WUZ 22N921

CDI TORQUE PRODUCTS Tuốc nơ vít mô-men xoắn TLPT5NM Tay cầm chữ T 5 Nm Màu cam

Trong kho
Khoản mục: AB6WUZ phần: TLPT5NMTham chiếu chéo: 22N921
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
€44.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít xoắn chữ T
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại kẹpTay cầm chữ T tròn, màu cam
Vật liệu vỏShank từ tính
Chiều dài tổng thể7.5 "
Tăng quy mô chính5 Nm, 3.7 ft. Lb, 44.3 in- lb.
RotationCW, CCW
KiểuĐặt trước

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8205400000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTăng quy mô chínhGiá cả
CDI TORQUE PRODUCTS Tuốc nơ vít mô-men xoắn TLPT4NM Tay cầm chữ T 4 Nm Màu vàng | AB6WUY 22N920 TLPT4NM4 Nm, 2.9 ft. Lb., 35.4 in.- lb.€45.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS Tuốc nơ vít mô-men xoắn TLPT5NM Tay cầm chữ T 5 Nm Màu cam
€44.32 /đơn vị